HM-NC-dubbhålsborr 142° spiralformat 20 mm

Art-nr: 121110 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Spetsvinkel: 142
  • Skaft: DIN 6535 HB med h6

Produktdetaljer

Tekniska data

Skafttolerans h6
Nominell ⌀ DC 20 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Tolerans nom.-⌀ h6
Spetsvinkel 142 grad
Skaft DIN 6535 HB med h6
Antal skär Z 2
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 35 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Förborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 121110 20
EAN/GTIN 4045197038807

Användningstabell

Aluminium, plast
N
260
Alu (kortspånig)
N
240
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Exakt centrisk spetsslipning. Lätt förborrning och hög formnoggrannhet vid centrerborrning. Stabil tack vare korta spånspår.
≥ ⌀ 6 mm med Weldonskaft HB.

Användningsdata:

Med spetsvinkel 142° för att huvudskäreggarna i det efterföljande spiralborret ska kunna gripa in.

Anmärkning:

Använd varvtal för den faktiska borr-⌀ (ej generell för borrens ytter-⌀).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen