Hålskärare komplett (utan säkerhetsring) med ett lutande skär HSS/E nr 119550 00A/MK3

Art-nr: 119500 00A/MK3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

arbetsområde med 1 skär 30 mm - 400 mm
centrerborr ⌀ 8 mm
Morsekona MK 3
Produktslag Hålskärare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 119500 00A/MK3
EAN/GTIN 4033591019263
Tillverkarens nummer 21 012 003

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Hålskärare komplett (utan säkerhetsring) med 1 lutande HSS-E-skär (nr 119550) för dragande snitt utan risk att skäret fastnar i materialet.

Användningsdata:

På stationära borrmaskiner för precis utskärning av hål resp.skivor.

Anmärkning:

För utskärning av ringar kan för storlek 00/.. och 00A flera skärhållare fästas på tvärbalken.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen