Hålskärare komplett (utan säkerhetsring) med ett lutande skär HSS/E nr 119550 00/MK3

Art-nr: 119500 00/MK3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    arbetsområde med 1 skär 30 mm - 200 mm
    centrerborr ⌀ 6 mm
    Morsekona MK 3
    Produktslag Hålskärare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 119500 00/MK3
    EAN/GTIN 4033591019232
    Tillverkarens nummer 21 011 003

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    Alu (kortspånig)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    CuZn
    N
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Hålskärare komplett (utan säkerhetsring) med 1 lutande HSS-E-skär (nr 119550) för dragande snitt utan risk att skäret fastnar i materialet.

    Användningsdata:

    På stationära borrmaskiner för precis utskärning av hål resp.skivor.

    Anmärkning:

    För utskärning av ringar kan för storlek 00/.. och 00A flera skärhållare fästas på tvärbalken.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen