Kärnborr HSS Skärdjup 55 mm, TiAlN, ⌀ DC: 26,5mm

Art-nr.: 118820 26,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: weldon-skaft

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 26,5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Skaft weldon-skaft
Skaft-⌀ 19 mm
Arbetsdjup 55 mm
totallängd L 90 mm
Produktslag Kärnborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 118820 26,5
EAN/GTIN 4045197878557
Tillverkarens nummer 118820 26,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
25
Stål < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
15
GG
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Passar till alla vanliga magnetborrmaskiner. Mycket god bearbetning genom optimerad skärgeometri. Går lätt att slipa om. Med Weldonskaft − ⌀ 19 mm.
HSS med speciell TiAlN-beläggning för bättre skäregenskaper (förhindrar löseggsbildning).

Användningsdata:

På mobila magnet- eller stationära pelarborrmaskiner för håltagning av stora hål i stålkonstruktioner. Kärnborret skär endast ut en tunn ring ur materialet. Borrkärnan stöts ut via ett utstötarstift med hjälp av fjäderkraft.

Leveransinnehåll:

Utan utstötarstift.

Anmärkning:

För smörjning av kärnborr rekommenderas högeffektiv skärolja (se nr 084210).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen