Kärnborr HSS Skärdjup 30 mm 38 mm

Art-nr.: 118800 38
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 38 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Färgring Utan
Produktslag Kärnhålsborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 118800 38
EAN/GTIN 4045197037893
Tillverkarens nummer 118800 38

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
25
Stål < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
15
GG
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Passar till alla vanliga magnetborrmaskiner. Mycket god bearbetning genom optimerad skärgeometri. Går lätt att slipa om. Med Weldonskaft − ⌀ 19 mm.
HSS med speciell TiAlN-beläggning för bättre skäregenskaper (förhindrar löseggsbildning).

Användningsdata:

På mobila magnet- eller stationära pelarborrmaskiner för håltagning av stora hål i stålkonstruktioner. Kärnborret skär endast ut en tunn ring ur materialet. Borrkärnan stöts ut via ett utstötarstift med hjälp av fjäderkraft.

Leveransinnehåll:

Utan utstötarstift.

Anmärkning:

För smörjning av kärnborr rekommenderas högeffektiv skärolja (se nr 084210).

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Kärnborr HSS Skärdjup 30 mm 38 mm

Kärnborr HSS Skärdjup 30 mm 38 mm

på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
1 317,33  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
86 styck i lager
1 474,90  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
241 styck i lager
887,46  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
91 styck i lager
421,04  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
⌀-tolerans −0,05/0,1 mm −0,05/0,1 mm −0,05/0,15 mm
Utförande hög plan plan
Färgring Utan Utan Utan Utan
Nominell ⌀ DC 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Norm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm
Skärmaterial HSS VHM VHM VHM
Produktslag Kärnhålsborr Kärnhålsborr Kärnhålsborr Kärnhålsborr

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen