Kärnborr HM Skärdjup 30 mm 14 mm

Art-nr: 118780 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
124 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nominell ⌀ DC 14 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial VHM
    Norm Verkstadsnorm
    Färgring Utan
    Produktslag Kärnhålsborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 118780 14
    EAN/GTIN 4045197514608
    Tillverkarens nummer 118780 14

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    80
    Alu > 10% Si
    N
    75
    Stål < 500 N/mm²
    P
    50
    Stål < 750 N/mm²
    P
    45
    Stål < 900 N/mm²
    P
    35
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    25
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    GG
    K
    20
    GGG
    K
    15
    Uni
     
    Olja
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Passar till alla vanliga magnetborrmaskiner. Mycket god bearbetning genom optimerad skärgeometri. Går lätt att slipa om. Med Weldonskaft − ⌀ 19 mm.
    HM med speciell TiAlN-beläggning − lång utslitningstid och enastående skärprestanda.

    Användningsdata:

    På mobila magnet- eller stationära pelarborrmaskiner för håltagning av stora hål i stålkonstruktioner. Kärnborret skär endast ut en tunn ring ur materialet. Borrkärnan stöts ut via ett utstötarstift med hjälp av fjäderkraft.

    Leveransinnehåll:

    Utan utstötarstift.

    Anmärkning:

    För smörjning av kärnborr rekommenderas högeffektiv skärolja (se nr 084210).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen