• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Centrumborr för kärnhålsborr nr 118505, ⌀×totallängd: 6X48mm

Art-nr.: 118555 6X48
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
163 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀×totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 6 mm
totallängd 48 mm
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
för kärnhålsborr-⌀ 16 mm - 70 mm
Färgring Utan
Produktslag Centrerborr

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 118555 6X48
Kopiera
EAN/GTIN 4045197674166
Kopiera
Tillverkarens nummer 118555 6X48
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Passar till:

HM-hålskärare nr 118505.