{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 39 mm | |
Utförande | plan | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Skaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-tolerans | −0,05/0,15 mm | |
längd L | 11,8 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Kärnhålsborr |
Artikelnummer | 118505 39 | |
EAN/GTIN | 4045197956781 | |
Tillverkarens nummer | 118505 39 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Kärnhålsborr HM plan, ⌀ DC: 39mm
på begäran
I lager
56 styck i lager
419,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
59 styck i lager
1 471,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
885,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀-tolerans | −0,05/0,15 mm | −0,05/0,1 mm | −0,05/0,1 mm |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
längd L | 11,8 mm | 35 mm | 8 mm |
Nominell ⌀ DC | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | Skaft med tre spännytor | Skaft med tre spännytor | Skaft med tre spännytor |
Produktslag | Kärnhålsborr | Kärnhålsborr | Kärnhålsborr |