Centrumborr för kärnhålsborr nr 118400, ⌀×totallängd: 6X69mm

Art-nr.: 118450 6X69
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
112 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀×totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 6 mm
totallängd 69 mm
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
för kärnhålsborr-⌀ 16 mm - 22 mm
Färgring Utan
Produktslag Centrerborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 118450 6X69
EAN/GTIN 4045197233561
Tillverkarens nummer 118450 6X69

Benämning

Passar till:

HM-hålskärare 118400.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen