Stegborrsats HSS, TiAlN, Skär-⌀ DC: 4-30mm

Art-nr.: 118332 4-30
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
748 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skär-⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: Skaft med tre spännytor

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Skaft Skaft med tre spännytor
Borrsteg stigande med 1 mm
Färgring Utan
Produktslag Konisk plåtborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 118332 4-30
EAN/GTIN 4067263124696
Tillverkarens nummer 118332 4-30

Benämning

Utförande:

Sats med 3 stegborr och 1 borrpasta nr 11 8160 i kassett.

Användningsdata:

För borrning och avgradning av cylindriska hål i material med upp till 4 mm resp. 6 mm tjocklek.

Innehåll:

borrpasta: nr 118160
vardera 1 stegborr: Nr 118324 storlek 4 − 12; 12 − 20; 20 − 30

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen