{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För skruvar | M10 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 8376 | |
Tolerans nom.-⌀ | h9 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h8 | |
Försänkningsstegvinkel | 180 grad | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
⌀ D1 1. h9 | 11 mm | |
⌀ D2 2. h8 | 18 mm | |
Steghöjd L1 1. 180° | 23 mm | |
Spännspårlängd Lc | 130 mm | |
totallängd L | 191 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Skafttolerans | h8 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Konisk plåtborr |
Artikelnummer | 117280 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197036339 | |
Tillverkarens nummer | 117280 M10 |