Kortstegborr HSS 180°, TiAlN, För skruvar: M3

Art-nr.: 117260 M3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För skruvar Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h8

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För skruvar M3
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS
Norm DIN 1897
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h8
Försänkningsstegvinkel 180 grad
Antal skär Z 2
Invändig nej
⌀ D1 1. h8 3,4 mm
⌀ D2 2. h8 6 mm
Steghöjd L1 1. 180° 9 mm
Spännspårlängd Lc 28 mm
totallängd L 66 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Skafttolerans h8
Färgring Utan
Produktslag Konisk plåtborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 117260 M3
EAN/GTIN 4045197036223
Tillverkarens nummer 117260 M3

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Mycket stabilt. Snäva rundgångstoleranser mellan borr- och försänknings-⌀ garanterar exakt rätlinjighet.

Användningsdata:

För genomgående hål för skruvar enligt DIN-ISO 273 och försänkningar enligt DIN 74, blad 2, form H, J och K, utförande medel.
För skruvar enligt DIN 912, 6912 och 7984, ISO 1207 (DIN 84).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen