{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För skruvar | M6 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h8 | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
⌀ D1 1. med fas h8 | 6,4 mm | |
⌀ D2 2. med fas h8 | 11,5 mm | |
Steghöjd L1 1. steg 2 | 15 mm | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 95 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Skafttolerans | h8 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Konisk plåtborr |
Artikelnummer | 117120 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197035929 | |
Tillverkarens nummer | 117120 M6 |