Kärnhålstappborr HSS 90° M3

Art-nr: 117020 M3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
86 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Tandantal Z: 2
  • Spetsvinkel: 118

Produktdetaljer

Tekniska data

för gängor M3
Beläggning ånganlöpt
Skärmaterial HSS
Norm DIN 1897
Tolerans nom.-⌀ h8
Tandantal Z 2
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h8
Försänkningsstegvinkel 90 grad
Invändig nej
⌀ D1 1. med fas h8 2,5 mm
⌀ D2 2. med fas h8 3,4 mm
Steghöjd L1 1. steg 2 8,8 mm
Spännspårlängd Lc 20 mm
totallängd L 52 mm
Skaftdiameter Ds 3,4 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Skafttolerans h8
Färgring Utan
Användning vid håltyp vid bottenhål och genomgående hål
Produktslag Konisk plåtborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 117020 M3
EAN/GTIN 4045197035639

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Mycket stabilt. Snäva rundgångstoleranser mellan borr- och försänknings-⌀ garanterar exakt rätlinjighet.
Ytan specialbehandlad, därigenom mindre benägenhettill löseggsbildning och förbättrad spånavgång.

Fördel:

Borrhålet och försänkningen skapas helt i linje med varandra i en arbetsoperation.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för NC-maskiner, eftersom den har hög positionsnoggrannhet och mycket goda centreringsegenskaper samt är mycket stabil. Den tidigare centreringen kan därför ofta utgå. För gängade kärnhål enligt DIN 336 blad 1 med försänkning 90°. Den efterföljande gängtappen startar därför inte skärningen vid den skarpa hålkanten.
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
    för gängor Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen