Spiralborr långt HSS N 19,5 mm

Art-nr: 116700 19,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 341
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 19,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 341
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Spiralvinkel 16-30 grad
Skaft Morsekona
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 147,8 mm
Spännspårlängd Lc 177 mm
totallängd L 275 mm
morsekona MK storlek 2
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,2 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 116700 19,5
EAN/GTIN 4045197034373

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Spirallängden är jämfört med DIN 345 em borrbussningshöjd längre. På så sätt minskar inte det effektiva borrdjupet. Ytan är specialbehandlad för att ge bättre spånavgång.
Med urspetsning form A

Fördel:

För borrning med borrbussningar vid verktygs- och maskintillverkning och vid serietillverkning. Särskilt viktigt vid centreringsborrning på ojämna, lutande eller välvda ytor.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen