{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 40 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 120 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 3 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 140 mm | |
Spännspårlängd Lc | 200 mm | |
totallängd L | 349 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 28 mm | |
morsekona MK storlek | 4 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116620 40 | |
EAN/GTIN | 4062406097462 | |
Tillverkarens nummer | 116620 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upprymmare HSS N 40 mm
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
4 433,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
1 999,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
41 styck i lager
3 652,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
5 753,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 2 | 2 | 2 |
Nominell ⌀ DC | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 200 | 200 | 200 | 277 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |