{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 30 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 120 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 3 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 130 mm | |
Spännspårlängd Lc | 175 mm | |
totallängd L | 296 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 20,5 mm | |
morsekona MK storlek | 3 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116620 30 | |
EAN/GTIN | 4045197033994 | |
Tillverkarens nummer | 116620 30 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upprymmare HSS N 30 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
2 896,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
244 styck i lager
999,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
116 styck i lager
1 621,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
3 216,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
3 011,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
2 639,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
totallängd L | 296 | 296 | 296 | 296 | 261 | 351 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | INOX | H | N |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 130 | 130 | 130 | 130 | 67 | 185 |