{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 24 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 120 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 3 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 124 mm | |
Spännspårlängd Lc | 160 mm | |
totallängd L | 281 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 16,6 mm | |
morsekona MK storlek | 3 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,24 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116620 24 | |
EAN/GTIN | 4062406097325 | |
Tillverkarens nummer | 116620 24 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upprymmare HSS N 24 mm
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
1 813,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
223 styck i lager
611,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
92 styck i lager
1 063,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
2 287,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
1 665,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Norm | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Skaft | Morsekona | Morsekona | Morsekona | Morsekona | Morsekona |
Spännspårlängd Lc | 160 | 160 | 160 | 160 | 206 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |