{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 15,25 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 120 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 3 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 97,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 120 mm | |
totallängd L | 218 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 11,2 mm | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,17 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116620 15,25 | |
EAN/GTIN | 4062406097059 | |
Tillverkarens nummer | 116620 15,25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upprymmare HSS N 15,25 mm
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
1 505,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
68 styck i lager
909,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
299,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
59 styck i lager
620,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
1 287,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
327 styck i lager
313,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 97,1 | 97,2 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,2 |