{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 55 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 147,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 230 mm | |
totallängd L | 417 mm | |
morsekona MK storlek | 5 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,32 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116320 55 | |
EAN/GTIN | 4045197955722 | |
Tillverkarens nummer | 116320 55 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Spiralborr HSS N 55 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
4 844,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
8 547,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
totallängd L | 417 | 417 |
Norm | DIN 345 | DIN 345 |
Skaft | Morsekona | Morsekona |
Spiralvinkel | 20-30 | 20-30 |
Typ | N | N |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,32 | 0,32 |