{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 110 mm | |
Spännspårlängd Lc | 140 mm | |
totallängd L | 238 mm | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116320 20 | |
EAN/GTIN | 4045197029638 | |
Tillverkarens nummer | 116320 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 20 mm
på begäran
I lager
764 styck i lager
436,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
192 styck i lager
693,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
43 styck i lager
1 039,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Nominell ⌀ DC | 20 | 20 | 20 |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Skaft | Morsekona | Morsekona | Morsekona |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 110 | 110 | 147 |