Spiralborr, extra lång HSS/EFS 5X195 mm

Art-nr.: 116280 5X195
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
169 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 × totallängd L (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 1869
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 135

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 1869
Typ FS
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 135 grad
Spiralvinkel 38 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 127,5 mm
Spännspårlängd Lc 135 mm
totallängd L 195 mm
Skaftdiameter Ds 5 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,07 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 116280 5X195
EAN/GTIN 4045197029065
Tillverkarens nummer 116280 5X195

Användningstabell

Aluminium, plast
N
60
Alu > 10% Si
N
38
Stål < 500 N/mm²
P
38
Stål < 750 N/mm²
P
28
Stål < 900 N/mm²
P
22
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Med urspetsning form C

Fördel:

Särskilt lämplig för borrning under besvärliga förhållanden, t.ex. vid otillräcklig kylning av skäreggarna på grund av dålig spånavgång.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med 142° spetsvinkel för ökad processäkerhet

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen