{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1869 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 198 mm | |
Spännspårlängd Lc | 210 mm | |
totallängd L | 305 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116250 8X305 | |
EAN/GTIN | 4062406266004 | |
Tillverkarens nummer | 116250 8X305 |