Spiralborr, extra lång HSSFS 4,5X185 mm

Art-nr: 116250 4,5X185
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
38 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 1869
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 4,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 1869
Typ FS
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Spiralvinkel 38 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 118,3 mm
Spännspårlängd Lc 125 mm
totallängd L 185 mm
Skaftdiameter Ds 4,5 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 116250 4,5X185
EAN/GTIN 4062406265830

Användningstabell

Aluminium, plast
N
55
Alu (kortspånig)
N
30
Stål < 500 N/mm²
P
32
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
4
GG(G)
K
20
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Med exakt it spetsslipning.
Speciell 4-fas-ryggslipning som ger mycket bra styrning i hålet. Spåren blanka, faserna nitrerade.
Med urspetsning form C

Fördel:

Specialdjuphålsborr. För mycket djupa eller djupliggande borrhål. Den parabolformade spiralen ger god spånavgång och därför behövs inte så frekvent spånutdrivning vid mycket djupa borrningar.

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Anmärkning:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med 142° spetsvinkel för ökad processäkerhet
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
    ⌀ DC h8 × totallängd L (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen