Spiralborr extra långt HSS N 4X175 mm

Art-nr: 116245 4X175
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
147 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 × totallängd L (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 1869
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 4 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 1869
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Spiralvinkel 38 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 114 mm
Spännspårlängd Lc 120 mm
totallängd L 175 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 116245 4X175
EAN/GTIN 4045197745743
Tillverkarens nummer 116245 4X175

Användningstabell

Aluminium, plast
N
50
Alu (kortspånig)
N
32
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
21
Stål < 900 N/mm²
P
18
Stål < 1100 N/mm²
P
5
GG(G)
K
18
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Med exakt it spetsslipning.
Förångad högkapacitetsborr för borrning av extra djupa hål. Det är mycket viktigt att spånbehållaren töms ofta.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Passande NC-förborrar nr 112103, 112110 och 112160 med 120° spetsvinkel för ökad processäkerhet

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen