Spiralborr, extra lång HSSFS 2,5X225 mm

Art-nr: 116240 2,5X225
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
78 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 × totallängd L (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 1869
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nominell ⌀ DC 2,5 mm
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial HSS
    Norm DIN 1869
    Typ FS
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 130 grad
    Spiralvinkel 38 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 146,3 mm
    Spännspårlängd Lc 150 mm
    totallängd L 225 mm
    Skaftdiameter Ds 2,5 mm
    Matning f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/v
    Färgring Utan
    Produktslag Spiralborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 116240 2,5X225
    EAN/GTIN 4045197711342
    Tillverkarens nummer 116240 2,5X225

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    50
    Alu (kortspånig)
    N
    32
    Stål < 500 N/mm²
    P
    28
    Stål < 750 N/mm²
    P
    21
    GG(G)
    K
    18
    Olja
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Med exakt it spetsslipning.
    Avsevärt förstärkt kärna utan kärnkona. Spåren blanka, styrlisterna nitrerade.
    Med urspetsning form C

    Fördel:

    Specialdjuphålsborr. För mycket djupa eller djupliggande borrhål. Den parabolformade spiralen ger god spånavgång och därför behövs inte så frekvent spånutdrivning vid mycket djupa borrningar.

    Rekommendation:

    Största borrdjup:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Anmärkning:

    Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med 142° spetsvinkel för ökad processäkerhet

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen