Spiralborr långt HSS/E VA 10,5 mm

Art-nr: 116070 10,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
66 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 340
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130
  • Spiralvinkel: 35-40

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nominell ⌀ DC 10,5 mm
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial HSS E
    Norm DIN 340
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 130 grad
    Spiralvinkel 35-40 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 105,3 mm
    Spännspårlängd Lc 121 mm
    totallängd L 184 mm
    Skaftdiameter Ds 10,5 mm
    Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,08 mm/v
    Färgring blå
    Produktslag Spiralborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 116070 10,5
    EAN/GTIN 4045197028013
    Tillverkarens nummer 116070 10,5

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    40
    Stål < 750 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    Olja
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Profilslipade. Kärna och kärnkona normala. Blank yta.
    Med urspetsning form C

    Fördel:

    För borrarbeten med borrbussningar eller på djupt liggande ställen.

    Rekommendation:

    180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

    Anmärkning:

    Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med 142° spetsvinkel för ökad processäkerhet.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen