Djuphålsborr HSS/E 6,2 mm

Art-nr: 116061 6,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    237,21  SEK / st.
  • Från 10st.
    197,74  SEK / st.
på begäran
I lager
148 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 340
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nominell ⌀ DC 6,2 mm
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial HSS E
    Norm DIN 340
    Typ FS
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 130 grad
    Spiralvinkel 38 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 87,7 mm
    Spännspårlängd Lc 97 mm
    totallängd L 148 mm
    Skaftdiameter Ds 6,2 mm
    Matning f i stål < 500 N/mm2 0,12 mm/v
    Färgring Utan
    Produktslag Spiralborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 116061 6,2
    EAN/GTIN 4045197026873
    Tillverkarens nummer 116061 6,2

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    70
    Alu (kortspånig)
    N
    45
    Stål < 500 N/mm²
    P
    28
    Stål < 750 N/mm²
    P
    21
    Stål < 900 N/mm²
    P
    18
    GG(G)
    K
    25
    Olja
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Avsevärt förstärkt kärna utan kärnkona.
    Exakt spetsslipning.
    Med specialformade spår. Fördelaktig vid djupa hål upp till 10×D och material med kritisk spånbildning.

    Rekommendation:

    180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

    Anmärkning:

    Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med 142° spetsvinkel för ökad processäkerhet.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen