{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 72 mm | |
Spännspårlängd Lc | 78 mm | |
totallängd L | 119 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116051 4 | |
EAN/GTIN | 4062406745196 | |
Tillverkarens nummer | 116051 4 |