Spiralborr långt HSS N 9,8 mm

Art-nr: 116000 9,8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    242,46  SEK / st.
  • Från 5st.
    202,07  SEK / st.
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 340
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nominell ⌀ DC 9,8 mm
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial HSS
    Norm DIN 340
    Typ N
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 118 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 106,3 mm
    Spännspårlängd Lc 121 mm
    totallängd L 184 mm
    Skaftdiameter Ds 9,8 mm
    Matning f i stål < 750 N/mm2 0,07 mm/v
    Färgring Utan
    Produktslag Spiralborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 116000 9,8
    EAN/GTIN 4045197025630
    Tillverkarens nummer 116000 9,8

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    64
    Alu (kortspånig)
    N
    52
    Alu > 10% Si
    N
    40
    Stål < 500 N/mm²
    P
    40
    Stål < 750 N/mm²
    P
    30
    Stål < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Olja
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Från 2,4 mm ånganlöpt. Särskilt för djupt liggande borrhål (upprepa spånutdrivningen vid djupa borrhål).
    Med urspetsning form A från storlek 4 mm

    Fördel:

    Särskilt lämpligt för djupt liggande borrhål. (Vid användning som djuphålsborr krävs låga matningshastigheter och frekvent spånrensning).

    Rekommendation:

    180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

    Anmärkning:

    Passande NC-förborrar nr 112103, 112110 och 112160 med 120° spetsvinkel för ökad processäkerhet.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen