{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 79,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | |
totallängd L | 132 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116000 5 | |
EAN/GTIN | 4045197025463 | |
Tillverkarens nummer | 116000 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr långt HSS N 5 mm
på begäran
I lager
3 712 styck i lager
Från
1
st
67,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
56,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 725 styck i lager
Från
1
st
45,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
38,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 118 | 118 |
Skaftdiameter Ds | 5 | 5 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |