Sats spiralborrar HSS-Co8 nr 114550 med kassett, TiAlN, Typ: 1-13KB

Art-nr.: 115370 1-13KB
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 338
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 135
  • Spiralvinkel: 35

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Borrområde 1 mm - 13 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 338
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 135 grad
Spiralvinkel 35 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Antal borr 29
Kärnhåls-⌀ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
intervall mellan borrdiametrar 0,5 mm
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 115370 1-13KB
EAN/GTIN 4062406098148
Tillverkarens nummer 115370 1-13KB

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen