{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borrområde | 1 mm - 13 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Antal borr | 25 | |
intervall mellan borrdiametrar | 0,5 mm | |
med kassett | Nej | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 115355 1-13 | |
EAN/GTIN | 4045197197634 | |
Tillverkarens nummer | 115355 1-13 |