{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borrområde | 1 mm - 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Antal borr | 19 | |
intervall mellan borrdiametrar | 0,5 mm | |
med kassett | Ja | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 115305 1-10 | |
EAN/GTIN | 4045197542601 | |
Tillverkarens nummer | 115305 1-10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sats spiralborrar HSS/E nr 114405 med kassett, obelagd, Typ: 1-10
på begäran
I lager
160 styck i lager
1 189,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
172 styck i lager
1 840,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
986,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
4 035,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
78 styck i lager
4 263,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal borr | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
intervall mellan borrdiametrar | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Borrområde | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |