{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borrområde | 6 mm - 10 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Antal borr | 41 | |
intervall mellan borrdiametrar | 0,1 mm | |
med kassett | Nej | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 115056 6-10 | |
EAN/GTIN | 4062406742348 | |
Tillverkarens nummer | 115056 6-10 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |