Spiralborr HSS-E-PM HPC 4,65 mm

Art-nr.: 114620 4,65
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    499,20  SEK / st.
  • Från 10st.
    416,00  SEK / st.
på begäran
I lager
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 338
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130
  • Spiralvinkel: 38

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 4,65 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 338
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Spiralvinkel 38 grad
Skaft DIN 1835 A med h6
Antal skär Z 2
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 40 mm
Spännspårlängd Lc 47 mm
totallängd L 91 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,05 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 114620 4,65
EAN/GTIN 4045197023681
Tillverkarens nummer 114620 4,65

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
25
Stål < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Dimensioner liknande DIN 338.
Skaft enligt DIN 1835A.
Högkapacitets-HPC-spiralborr för höglegerade och höghållfasta material. Extra stabil tack vare förstärkt kärna och parabolisk spånspårsprofil. Spetsform med spånvinkelkorrigering. Precist radialkast för exakta hål.
Med urspetsning form S

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen