{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | DIN 1835 A med h6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 77,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 94 mm | |
totallängd L | 151 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114620 11,2 | |
EAN/GTIN | 4045197023940 | |
Tillverkarens nummer | 114620 11,2 |