{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 0,6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 6,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 7 mm | |
totallängd L | 24 mm | |
Skaftdiameter Ds | 0,6 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 0,6 | |
EAN/GTIN | 4045197012340 | |
Tillverkarens nummer | 114150 0,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Spiralborr HSS N 0,6
på begäran
I lager
1 195 styck i lager
Från
1
st
51,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
42,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 412 styck i lager
Från
1
st
119,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
99,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 338 | DIN 340 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spännspårlängd Lc | 7 | 15 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 6,1 | 14,1 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |