Spiralborr med stegad spets HSS-E INOX 2,5 mm

Art-nr: 114008 2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    56,71  SEK / st.
  • Från 10st.
    47,29  SEK / st.
på begäran
I lager
251 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: INOX
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 2,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 338
Typ INOX
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 26,3 mm
Spännspårlängd Lc 30 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 2,5 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,04 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 114008 2,5
EAN/GTIN 4062406866761
Tillverkarens nummer 114008 2,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
70
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
30
CuZn
N
50
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Faser är nitrerade. Extra stabil och robust tack vare förstärkt kärndiameter. Profilslipat, med hög rundgångsnoggrannhet. Exakt spetsslipning. Skaftet har dessutom 3 spännytor för användning i 3-backschuck.
  • Idealisk för framställning av exakta hål i plåt, rör och profiler.
  • Säker förborrning utan centrering eller körning – också på lutande ytor – genom det innovativa spetsskäret.
  • Sned borrning kan göras utan problem efter att borrspetsens första steg har trängt in i materialet.
  • Borrning med betydligt mindre kraftinsats än med traditionella DIN338-HSS-borrar – upp till 13 mm diameter direkt i den batteridrivna borrskruvdragaren.
  • Stabil och säker formpassning i 3-backchucken.
  • Universell användning inom ett brett materialspektrum inklusive plast, trä och akryl utan grader eller splittring.
  • Inget skrammel eller fasthakning hos borren – inte heller vid tunnväggigt material.
  • Gradfritt hålutlopp.
  • Idealisk för urborrning av bultar och nitar.

Med speciell skärgeometri även för användning i rostfritt stål.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Borr med cylindriskt skaft, utan spännyta.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen