{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 28,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 33 mm | |
totallängd L | 61 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114004 3 | |
EAN/GTIN | 4062406877316 | |
Tillverkarens nummer | 114004 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralborr med stegad spets HSS N 3 mm
på begäran
I lager
1 137 styck i lager
Från
1
st
41,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
34,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 050 styck i lager
5,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 765 styck i lager
Från
1
st
11,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
9,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 381 styck i lager
Från
1
st
28,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
24,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 578 styck i lager
Från
1
st
15,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
12,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spännspårlängd Lc | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |