{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 67,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 81 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,1 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114000 9,1 | |
EAN/GTIN | 4045197009319 | |
Tillverkarens nummer | 114000 9,1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS rullvalsad N 9,1 mm
på begäran
I lager
203 styck i lager
28,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
505 styck i lager
43,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
197 styck i lager
Från
1
st
163,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
136,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
Spännspårlängd Lc | 81 | 81 | 81 |
Skaftdiameter Ds | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 67,4 | 67,4 | 67,4 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |