Spiralborr HSS rullvalsad N 3,2 mm

Art-nr: 114000 3,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
8 997 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nominell ⌀ DC 3,2 mm
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial HSS
    Typ N
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 118 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 31,2 mm
    Spännspårlängd Lc 36 mm
    totallängd L 65 mm
    Skaftdiameter Ds 3,2 mm
    Matning f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/v
    Färgring Utan
    Produktslag Spiralborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 114000 3,2
    EAN/GTIN 4045197008725
    Tillverkarens nummer 114000 3,2

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    45
    Stål < 500 N/mm²
    P
    40
    Stål < 750 N/mm²
    P
    30
    Stål < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Olja
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Rullvalsat, normal spiralvinkel, kärna och kärnkona.
    Dimensioner enligt DIN 338.
    Inget avbrott i materialstrukturen, därigenom elastiskt och lämpligt för robusta borrarbeten (t.ex. med handborrmaskiner). Prisvärt utförande.

    Rekommendation:

    Största borrdjup:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen