{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borrområde | 1 mm - 10,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Antal borr | 24 | |
Kärnhåls-⌀ | 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm | |
intervall mellan borrdiametrar | 0,5 mm | |
med kassett | Nej | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113730 1-10,5 | |
EAN/GTIN | 4062406264543 | |
Tillverkarens nummer | 113730 1-10,5 |