{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 6,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 10 mm | |
totallängd L | 43 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113341 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197963758 | |
Tillverkarens nummer | 113341 2,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Popnitsborr HSS Enkelsidig 2,5 mm
på begäran
I lager
1 107 styck i lager
Från
1
st
13,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
11,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 625 styck i lager
Från
1
st
54,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
45,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 479 styck i lager
3,00 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 329 styck i lager
Från
1
st
12,70 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
10,58 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Number of cutting edges Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Colour ring | Utan | Utan | without | blue |
Through-coolant | nej | nej | no | no |
Nominal ⌀ DC | 2,5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Tool material | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Type of product | Spiralborr | Spiralborr | Jobber drill | Jobber drill |