Extra korta borr med 3 anläggningsytor HSS-E 5,5 mm

Art-nr: 113001 5,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    92,27  SEK / st.
  • Från 10st.
    76,89  SEK / st.
på begäran
I lager
404 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 5,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 1897
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Skaft Skaft med tre spännytor
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 19,8 mm
Spännspårlängd Lc 28 mm
totallängd L 66 mm
Skaftdiameter Ds 5,5 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,05 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 113001 5,5
EAN/GTIN 4045197749727
Tillverkarens nummer 113001 5,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Stabilt och robust kort borr med förstärkt kärndiameter. Profilslipat, med hög rundgångsnoggrannhet. Exakt spetsslipning.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Skaftet har dessutom 3 spännytor för användning i 3-backschuck.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen