Centrumborr HSS B, obelagd, Nominell ⌀ DC k12: 1mm

Art-nr.: 111520 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
436 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell ⌀ DC k12 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 333
  • Typ: B
  • Tolerans nom.-⌀: k12
  • Försänkningsvinkel: 120

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 333
Typ B
Tolerans nom.-⌀ k12
Försänkningsvinkel 120 grad
Skärriktning Höger
Skaft Cylindriskt skaft med h7
Antal skär Z 2
Invändig nej
Nominell ⌀ DC 1 mm
för arbetsstyckes-⌀ 6 − 8 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Skafttolerans h7
totallängd L 35 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,02 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Centrerborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 111520 1
EAN/GTIN 4045197000873
Tillverkarens nummer 111520 1

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Slipat och avbackat ur ett solitt stycke.
Med extra eggförstärkning (120° försänkningsvinkel), spiralformat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen