{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 332/2 | |
Typ | A | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / -0,05 | |
Försänkningsvinkel | 60 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 8,5 mm | |
⌀ D1 1. med fas ±0,05 | 10,5 mm | |
⌀ D2 2. steg 2 | 16 mm | |
Steghöjd L1 1. steg 2 | 23 mm | |
Steghöjd L2 2. steg 2 | 27,7 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | 180 − 210 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
s − 0,1 | 14,85 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrumborr |
Artikelnummer | 111313 M10 | |
EAN/GTIN | 4062406101985 | |
Tillverkarens nummer | 111313 M10 |