{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Försänkningsvinkel | 60 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 0,5 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | < 4 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,15 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
totallängd L | 25 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrerborrar |
Artikelnummer | 111105 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197797155 | |
Tillverkarens nummer | 111105 0,5 |