Brandskyddsskyltar Riktnngspil som tilläggsskylt för brandskyddsanordningar, Typ: 11075

Art-nr.: 099413 11075
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
45 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Aluminium
Ljusegenskap fotoluminiscent
Leveranssätt Delar
Innehåll 1
Längd 75 mm
höjd 150 mm
Produktslag Brandskyddsskyltar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 099413 11075
EAN/GTIN 4061466087352
Tillverkarens nummer AN100.02.230

Benämning

Norm:

ISO 7010; ISO 3864

Anmärkning:

Skyltarna finns också i tunnare folieutförande (självhäftande, tjocklek 0,1 mm). Brandskyddsskyltarna uppfyller den gamla normen (fram till mars 2022) för tekniska regler ASR A1.3 och ASR A2.3.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen