Utrymningsskyltar Nödutgång rakt fram, genom dörren eller uppåt, Typ: 12400

Art-nr.: 099301 12400
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Hård-PVC-plast
Ljusegenskap fotoluminiscent
Ljustäthet efter 10 minuter 0,055
Ljustäthet efter 60 minuter 0,008
Leveranssätt Delar
Innehåll 1
Längd 400 mm
höjd 200 mm
Produktslag Utrymningsskyltar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 099301 12400
EAN/GTIN 4061466068436
Tillverkarens nummer KN150.00.328
Tillverkare H. Marahrens Sicherheits- Industrie u. Verkehrsken, Gottlieb-Daimler-Straße 2, 28237 BREMEN, Deutschland, www.marahrens-shop.de

Benämning

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Anmärkning:

Skyltarna finns också i tunnare folieutförande (självhäftande, tjocklek 0,1 mm). Utrymningsskyltarna uppfyller den gamla normen (fram till mars 2022) för tekniska regler ASR A1.3 och ASR A2.3.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen